Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre184JM
- Longueur du moteur sans arbre10.5
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale16.32 po
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids80 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3500 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge22.0 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW3.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricantZ408A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856032645
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 230 V, cadre 184JM , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856032645
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM Verrouillé mécaniquement à l’extrémité de l’arbre Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Conception de démarrage du condensateur/de fonctionnement du condensateur pour une efficacité supérieure Montage en continu F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2