Motion
56S17D2048M

LEESON ELECTRIC
56S17D2048M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04741196
N° MFR56S17D2048M
Prix286.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56S17D2048M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04741196
N° MFR56S17D2048M
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
Prix286.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.7200 po, 246.90 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    9.72 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes; boulons traversants de 3/4\ po; extrémité de l’arbre; arbre de 1/2\ po avec adaptateur et clé de 5/8\ po; cadre et base en acier de gros calibre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Couple de pleine charge
    16.3 pi-lb;22.1 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp;0.25 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.25 kW;0.33 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B202
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039835
  • Modèle
    56S17D2048M
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856039835
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1725RPM B202 DP 115V 56Z 1PH
  • Roulements à billes 3/4" à travers les boulons, extrémité de l'arbre 1/2" arbre avec adaptateur 5/8" et clé Cadre et base en acier de gros calibre