Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre256
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale22.60 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids350 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge19.2 A
- Courant de pleine charge19.20 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAF
- kW14.90 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012937
- Puissance du moteur20 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 256T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 256T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012937
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse toutes les efficacités requises par les États-Unis
- Les moteurs conviennent pour 10:1 la TV et 10:1 CT
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne