Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256T
- Dimension C de la longueur totale24.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids187 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1755 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge59.5 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037534
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856037534
- Schéma de câblage
Aperçu
- Démarrage du condensateur/fonctionnement du condensateur pour un couple de démarrage élevé et un faible ampérage Verrouillé mécaniquement à l’extrémité de l’arbre 84” fils Cadre et base en acier de gros calibre 1” plus longs que la norme NEMA pour un dégagement supplémentaire Filtres à rongeurs Thermostats pour protection thermique contre les surcharges