Motion
48S17D2091L

LEESON ELECTRIC
48S17D2091L

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, base résiliente / montage sur goujon allongé, service continu
N° D’ARTICLE MI04741398
N° MFR48S17D2091L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D2091L

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, base résiliente / montage sur goujon allongé, service continu
N° D’ARTICLE MI04741398
N° MFR48S17D2091L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    9.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007575
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    722856007575
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM S103 DP 115V 48 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre Conception économique en phase fendue Roulements à billes Extension d'arbre 1-1/2 po de long par 1/2 po de diamètre 5/8 po à travers les boulons, extrémité d'arbre