Motion
Z666
Moteurs c.c. - Moteur c.c. à courant continu, brossé, 12 V, 1800 tr/min, refroidi par ventilateur entièrement fermé, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI04741442
N° MFRZ666
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs c.c. - Moteur c.c. à courant continu, brossé, 12 V, 1800 tr/min, refroidi par ventilateur entièrement fermé, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI04741442
N° MFRZ666
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale du cadre
    5.97 po
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.97 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    S56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.32 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    1.94 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Certification (CE)
    N
  • Approbation CSA
    Y
  • Courant
    58.0 A
  • URL de la source de données
  • Tension d’armature c.c.
    12 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    79.9 %
  • Type de boîtier
    Ventilateur entièrement fermé refroidi
  • Efficacité de la pleine charge
    79.90 %
  • Classe d’isolation
    F
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z666
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026101
  • Température ambiante maximale
    40
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Famille de moteurs
    Moteur CC à courant continu
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Non
  • Puissance nominale
    0.75 HP/0.56 kW
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    Reconnu UL, CSA
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    722856026101
  • Tension
    12 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1750RPM Z666 TEFC 12DCV 56C 0PH
  • NEMA C-Face avec base amovible Isolation de classe H Accès facile aux brosses avec conception unique de porte-brosses Brosses surdimensionnées pour une durée de vie très longue Couple de démarrage élevé Non adaptable au tachymètre