Motion
Z639
Moteurs CC - Aimant permanent - Laver à la machine, brossé, 180 V, 1750 tr/min, refroidi par ventilateur entièrement fermé
N° D’ARTICLE MI04741476
N° MFRZ639
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs CC - Aimant permanent - Laver à la machine, brossé, 180 V, 1750 tr/min, refroidi par ventilateur entièrement fermé
N° D’ARTICLE MI04741476
N° MFRZ639
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale du cadre
    7.47 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    S56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    14.82 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    1.94 po
  • Poids
    41.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Courant pleine charge de l’armature
    5 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Certification (CE)
    N
  • Approbation CSA
    Y
  • Courant
    5.0 A
  • URL de la source de données
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    85 %
  • Type de boîtier
    Ventilateur entièrement fermé refroidi
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z639
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026033
  • Température ambiante maximale
    40
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - lavage
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Non
  • Puissance nominale
    1 HP/0.75 kW
  • Rotation
    Extrémité principale dans le sens antihoraire
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    722856026033
  • Tension
    180 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM Z639 TEFC 180DCV 56C 0PH
  • Brosses surdimensionnées pour une durée de vie extra longue Tige en acier inoxydable 303 résistant à la corrosion; bague en V Joints Forsheda Lubrifiant résistant à l’humidité et à haute température Composants extérieurs et intérieurs protégés par des composés d’émail et de polyester Boîte de conduits en aluminium, filetés et étanches Drains aux 12:00 emplacements 3:00, 6:00 9:00 et ; La machine scellée s’adapte à la plaque signalétique en acier inoxydable; peinture époxy blanche approuvée par l’USDA