Motion
TAF506235
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04742853
N° MFRTAF506235
Prix96.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04742853
N° MFRTAF506235
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
Prix96.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    58000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF506235 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 35 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    125000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF-506235 ROULEAU À POINTEAU USINÉ B
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté