Motion
618/710MA.C3

FAG (SCHAEFFLER)
618/710MA.C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 710 mm de diamètre intérieur, 870 mm de diamètre extérieur, 74 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04743541
N° MFR618/710MA.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
618/710MA.C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 710 mm de diamètre intérieur, 870 mm de diamètre extérieur, 74 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04743541
N° MFR618/710MA.C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    74 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    618/710-MA-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 618/710MA.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 710 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 870 mm et une largeur de 74 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/710MA.C3
  • Rpm max.
    1180 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    495000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    980000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801306058

Aperçu

Description du fabricant
618/710-MA-C3