Motion
TAF384830
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04746388
N° MFRTAF384830
Prix77.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04746388
N° MFRTAF384830
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
Prix77.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    40300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF384830 présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur globale de 30 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les systèmes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    80000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF384830 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté