Motion
35181GREY

AKRO-MILS
35181GREY

Couvercle de nid/pile, gris, 11x3/4x18
N° D’ARTICLE MI04749049
N° MFR35181GREY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
35181GREY

Couvercle de nid/pile, gris, 11x3/4x18
N° D’ARTICLE MI04749049
N° MFR35181GREY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    0.75 x 18.25 x 11.25 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    18.25 po
  • Hauteur extérieure
    0.75 po
  • Longueur extérieure
    18 po
  • Largeur extérieure
    11 po
  • Hauteur totale
    0.75 po
  • Longueur totale
    18.25 po
  • Largeur totale
    11.25 po
  • Largeur
    11 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Couvercle
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • À utiliser avec le contenant
    35180, 35185
  • Matériel
    Polymère de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6
  • Normes respectées
    FDA/USDA

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE 35181GREY POUR 35180 AKRO-N.S.T.
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Protéger le contenu de la poussière et des dommages
  • Comprend des trous d’attache