Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur6.7600 po, 171.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal3303 po/lb;373.189 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.25 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po;384.30 mm
- Poids75 lb, 34.019 kg
- Largeur8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BMQ832-40-D-56
- Puissance d’entrée maximale2 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.293 hp;1.71 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3303 po-lb;373.189 Nm