Motion
2MS3-B
Douille pneumatique M-Series - corps en laiton, cannelé 3/8 po, 300 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04751564
N° MFR2MS3-B
Prix12.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique M-Series - corps en laiton, cannelé 3/8 po, 300 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04751564
N° MFR2MS3-B
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
Prix12.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.81 po
  • Longueur
    2.76 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    12700 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ARO
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR RAPIDE 2MS3-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté