Motion
09-K1444/L
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec poignée MicroFinish recouverte de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI04752794
N° MFR09-K1444/L
Prix26.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec poignée MicroFinish recouverte de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI04752794
N° MFR09-K1444/L
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
Prix26.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    71 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen, utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    2444
  • Type de poignée
    Microfini
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314055829
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-05, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314055829

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN LATEX KEVLAR 09-K1444L
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • La paume et le bout des doigts recouverts de latex MicroFinish offrent une prise supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement