Motion
PERCEUSE POUR TAILLEUR 300C  17/32 COBALT-HD

Michigan (Tools/Dies)
300C 17/32 COBALT HD JOBBER DRILL

Mèche Jobber Length - série 300C , 17/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 4-13/16 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 6-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04754424
N° MFR300C 17/32 COBALT HD JOBBER DRILL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Michigan (Tools/Dies)
300C 17/32 COBALT HD JOBBER DRILL

Mèche Jobber Length - série 300C , 17/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 4-13/16 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 6-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04754424
N° MFR300C 17/32 COBALT HD JOBBER DRILL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    17/32 po
  • Cannelure Longueur  
    4-13/16 po
  • Global Longueur  
    6-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    17/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    300C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE POUR TAILLEUR 300C 17/32 COBALT-HD