Motion
LF3873TAB SS-10IN

REXNORD INC
LF3873TAB SS-10IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 10.0000 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04755527
N° MFRLF3873TAB SS-10IN
Prix188.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF3873TAB SS-10IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 10.0000 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04755527
N° MFRLF3873TAB SS-10IN
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
Prix188.39 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    10.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    1/4 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    7 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Poids par pied
    2.1 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210821586

Aperçu

Description du fabricant
LF3873TSSK10
  • LF3873TAB 10 po de large Chaîne supérieure de table avec chaîne de base en acier inoxydable et plaques supérieures moulées dans un matériau havane à faible friction

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Vous pourriez également aimer