Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143
- Longueur du moteur sans arbre7.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids39 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesCotes d’efficacité de première qualité, système d’isolation de classe F à onduleur – cadre 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à fonctionnement continu et équilibré dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, les moteurs WATTSaver ®e de première qualité, les moteurs à efficacité de première qualité Ultimate e
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.2/1.6 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAN
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720061503
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143TC , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cotes d’efficacité de première qualité; cote d’onduleur
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Fonctionnement continu ; rotors à équilibrage dynamique
- Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA
- WATTSaver ®e Moteurs à haut rendement; moteurs à haut rendement Ultimate e