Motion
10HF10
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 2500 psi, taille de corps 1-1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04758179
N° MFR10HF10
Prix295.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 2500 psi, taille de corps 1-1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04758179
N° MFR10HF10
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
Votre prix295.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Hexagonales
    2.36 po
  • Longueur
    4.50 po
  • Poids
    3.510 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    10000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    2500 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPELLE ISO-B 10HF10 1-1/4" 1-1/4" NPTF ST

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté