Motion
RNAO 20x28x26

INA (SCHAEFFLER)
RNAO 20x28x26

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04758728
N° MFRRNAO 20x28x26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO 20x28x26

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04758728
N° MFRRNAO 20x28x26
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAO 20x28x26 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 26 mm, un type de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Série
    ARNO
  • CUP_NON
    035373108848

Aperçu

Description du fabricant
RNAO20X28X26