Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USFC5000-208-C

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2-1/2 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04759502
N° MFRUSFC5000-208-C

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5962 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    2-9/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - Dynamique
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Profondeur globale
    3.3750 po
  • Global Hauteur  
    3.4300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.6250 po
  • Largeur totale
    1.5938 po
  • Diamètre du pilote
    5.5000 po
  • Poids
    14.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Type de montage de bride
    Bride, pilote
  • Type de graisse
    1/4-28
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USFC5000-208-C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461363461
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44691 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    USFC5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461363461

Aperçu

Description du fabricant
USFC5000-208-C USRB 5000 UN MONTAGE SUR COLLIER
  • Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
  • Joint de contact à deux lèvres monté sur course avec déflecteur et scellement de désalignement
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer