Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Largeur de la base4.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 à 13.0000 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-11/16 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - Dynamique
- Global Hauteur8.5630 po
- Global Longueur15.2500 po
- Largeur totale4.8900 po
- Poids57.5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageCollier de vis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUSRBF5000-311-C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461366165
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1200 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale96050 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRBF5000
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461366165
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint de contact à deux lèvres monté sur course avec déflecteur et scellement de désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte époxy à 4 boulons à revêtement en poudre