Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.4375 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 7.1250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Global Hauteur4.5313 po
- Global Longueur8.8750 po
- Largeur totale3.5938 po
- Poids11.2 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant738783
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale23520 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRB 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461361146
Aperçu
- Sans joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex