Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5938 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Largeur du boîtier6.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3750 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - Dynamique
- Profondeur globale3.4844 po
- Global Hauteur3.4840 po
- Longueur totale Diamètre6.7500 po
- Largeur totale3.4844 po
- Poids14.80 lb
Détails
- Type de roulementRouleau sphérique
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Pays d’origineMX
- Type de serviceStandard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Type de montage de brideBride, quatre boulons
- Type de graisse1/8 NPT
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de boîtierBride, quatre boulons
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUSFBE5000E-207-C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461365458
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1750 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale44691 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointDouble contact pour les lèvres
- SérieUSFBE5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461365458
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint de contact à deux lèvres monté sur course avec déflecteur et scellement de désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre