Motion
USRB5538E-700-C

SEALMASTER
USRB5538E-700-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 7 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04759834
N° MFRUSRB5538E-700-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRB5538E-700-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 7 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04759834
N° MFRUSRB5538E-700-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8800 po
  • Largeur de la base
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 à 24.3750 po
  • Taille du boulon
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - Dynamique
  • Global Hauteur  
    16.5630 po
  • Global Longueur  
    28.0000 po
  • Largeur totale
    10.5000 po
  • Poids
    432.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USRB5538E-700-C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461353882
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    363818 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Série
    USRB5500
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461353882

Aperçu

Description du fabricant
USRB5538E-700-C USRB 5500 MONTAGE COL U
  • Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
  • Joint de contact à deux lèvres monté sur course avec déflecteur et scellement de désalignement
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte ductile à quatre boulons fendus en époxy à revêtement poudré de style SAF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté