Motion
00312XT3E213T

WEG ELECTRIC CORP
00312XT3E213T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04759931
N° MFR00312XT3E213T
Prix2,253.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00312XT3E213T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04759931
N° MFR00312XT3E213T
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
Votre prix2,253.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.95 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    208.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élingue d’arbre à anneau en V
  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, emplacements dangereux, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :3, F#213/5T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.41 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00312XT3E213T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7890355779132
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00312XT3E213T 3HP 1200 3 60 208-230/460