Spécifications
Dimensions
- Hauteur29.00 po
- Longueur4.00 po
- Longueur rétractée26.25
- Accident vasculaire cérébral18 po
- Poids18 lb
- Largeur10.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Tirage actuel2
- Cycle de service à charge nominale23 %
- Capacité de charge dynamique250 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée115 V
- Capacité de charge250 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+120 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- MontageClévis
- Couple de sortie6.7 N-m
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieMPB
- Vitesse à pleine charge0.7 po/s
- Capacité de charge statique250 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Protection IP50 (IP52 en option)
- Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
- Montage à double chape
- Frein bidirectionnel à bille
- Interrupteurs de fin de course réglables internes
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure