Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.7969 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Espacement des trous de boulon3.7970 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0800 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Global Hauteur3.0800 po
- Longueur totale6.3800 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale6.3800 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Poids9.32 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurOui
- Numéro de palierB631L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22631E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22631E
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699283709
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2150 tr/min
- Vitesse maximale2150 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeSérie B22600
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointContact/Lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieB22600
- Capacité de charge statique33200 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699283709