Motion
QAFY04049

TIMKEN
QAFY04049

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04761804
N° MFRQAFY04049
Prix685.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFY04049

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04761804
N° MFRQAFY04049
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
Prix685.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    20.67 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450963626
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450963626

Aperçu

Description du fabricant
QAFY-04049 BLOC DE BRIDE
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.