Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central50 mm
- Hauteur totale105 mm
- Longueur totale132 mm
- Largeur totale224 mm
- Diamètre de l’arbre50 mm
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique13380 N
- Type de boîtierFermé réglable
- Capacité de charge19590 N
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- SérieSPTWN super intelligent
- Capacité de charge statique14720 N
- CUP_NON662486168430