Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3230HV
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Largeur de la face4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage7.88 po
- Diamètre maximal du pas10.35 po
- Diamètre minimal du pas4.43 po
- Diamètre extérieur10-3/4 po
- Longueur totale7.88 po
- Diamètre du moyeu à ressort6.62 po
- Poids39.10 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.3:1
- Matériau de la brideFonte
- Type de montageTournevis central réglable
- Nombre de brides mobiles1
- SérieHexadrive
- Capacité de couple270 po
- CUP_NON685144373458