Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale85 mm
- Longueur totale131 mm
- Largeur totale26.4 mm
- Tailles des ports1/4 BSPP
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.47 (A/B à EA/EB) Cv, 0.68 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse55 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.55 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)1.9 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 2.4 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesEN 175301-803, JIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine