Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.5000 po
- Largeur de la base7.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre20.8750 à 23.6250 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Alésage Diamètre6-7/16 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - Dynamique
- Global Hauteur15.9380 po
- Global Longueur26.7500 po
- Largeur totale10.5000 po
- Poids389.23 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUSRB5536E-607
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461353813
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale334229 lbf
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieUSRB5500
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461353813
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte ductile à quatre boulons fendus en époxy à revêtement poudré de style SAF