Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/4 po
- Hauteur totale4.02 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Largeur totale2.46 po
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
- Poids0.81 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Type de liquide compatibleAir, gaz, vide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4.4 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+50 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +50 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé