Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale10.2760 po, 261 mm
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale399 mm x 165 mm x 249 mm
- Hauteur totale19.4490 po, 494 mm
- Largeur totale9.0200 po, 229 mm
- Poids44.622 lb, 20.24 kg
Détails
- Détails supplémentairesRFI Filtre Broyeur de freins graphique Emplacement Panneau de contrôle non revêtu PCB Pas d'option secteur Dernière version standard SW Cadre B1 Pas d'option B Option C1 Pas d'option D
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A
- Cartes d’option de sauvegardeAlimentation 110 V CC MCB 107
- Cartes d’options de communicationProfibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122, Powerlink MCA 123, EtherCat MCA 124, Profibus Converter MCA 113, Profibus Converter MCA 114, CANopen MCA 105, CANopen MCA 105, DeviceNet Converter MCA 194
- Accessoires compatiblesLCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1 kit
- Tension de sortie du variateur380-500 VCA
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Freinage dynamiqueOui
- Valeur nominale du boîtierIP21
- Type de boîtierIP21, Type 1
- Cartes d’options de rétroactionEntrée codeur MCB 102, entrée du résolveur MCB 103, carte de thermistance PTC MCB 112, entrée du capteur MCB 114
- Puissance nominale pour service intensif20 hp
- Puissance nominale en service normal20 hp
- Cartes d'option E/SE/S à usage général MCB 101, carte de relais MCB 105, E/S analogiques MCB 109, E/S programmables MCB 115
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageStandard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant131B1731
- Phase du moteur3
- Type de montageMur
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de fentes d'option3
- Nombre de phases de sortie3
- Nombre de relais2
- Courant de sortie, usage intensif37.5 A
- Courant de sortie en service normal37.5 A
- Brochure d’aperçu
- Courant de crête51.2 A
- Courant de pointe, usage intensif25 A
- Courant de crête en service normal31 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsContrôleur logique intelligent
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceTrousse de montage à distance
- Cartes d’options de sécuritéOption de sécurité MCB 140, Option de sécurité MCB 141, Option de sécurité MCB 150, Option de sécurité MCB 151, Option de sécurité MCB 152, E/S de l’ PLC programmable de sécurité MCB 108
- Réseau de dispositifs de communication en sérieFacultatif
- Communication série intégréeFC ou Modbus RTU
- Options de communication sérieDeviceNet
- SérieEntraînement de levage VLT
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 122 °F
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
- Garantie18 mois
Aperçu
- Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement, car la température ambiante est de 50°C sans déclassement
- Le besoin de capacité PLC est réduit grâce à la commande logique intelligente
- Des coûts de durée de vie réduits sont garantis, car le variateur est très résistant à l’usure
- La durée de vie des composants électroniques est prolongée en raison du refroidissement par canal arrière pour les boîtiers D, E et F
- La mise en service et les mises à niveau sont faciles grâce à la technologie enfichable
- Position et synchronisation de haute précision grâce à la disponibilité du contrôleur de Motion intégré sur toute la gamme de produits
- Des fonctions telles que la gestion intelligente de la chaleur, l’arrêt sécurisé et l’arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur
- Grande variété d’options d’E/S – Adaptable aux applications les plus exigeantes
- Une grande variété de bus de terrain industriel - Facilité de connexion à tout réseau industriel
- Boîtiers intérieurs NEMA 1, NEMA 12 et NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés
- Déconnecteurs principaux et fusibles intégrés Réduit les coûts d’installation en éliminant l’espace du panneau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire