Motion
H6C56S12641

DODGE
H6C56S12641

Réducteur de vitesse en ligne - 126.41:1 Réduction, 126.41:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1-5/8 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04769039
N° MFRH6C56S12641
Prix4,080.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C56S12641

Réducteur de vitesse en ligne - 126.41:1 Réduction, 126.41:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1-5/8 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04769039
N° MFRH6C56S12641
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
Prix4,080.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.82 x 10.35 x 9.65 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.65 po
  • Longueur du boîtier
    8.82 po
  • Largeur du boîtier
    10.35 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    H_683
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 27.000 à 3450 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7081 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56CC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-5/8 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    126.41:1
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6C56S12641
  • Puissance d’entrée maximale
    3.070 ch à 3450 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    3170 lb
  • Réduction
    126.41:1
  • Série
    HB683
  • CUP_NON
    782476024338

Aperçu

Description du fabricant
HB683 56-CC ARTISANAT DE 126.41 1-5/8 PO