Motion
30968 DISQUE À LAMELLES 577F  T27 GÉANT 4-1/2"X5/8-11 40 VG

3M
30968 FLAP DISC 577F T27 GIANT 4-1/2"X5/8-11 40 YF-WEIGHT

Disque à lamelles 3M™ 577F, T27 à changement rapide, géant, 4-1/2 po x 5/8-11, poids 40 YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI04769631
N° MFR30968 FLAP DISC 577F T27 GIANT 4-1/2"X5/8-11 40 YF-WEIGHT
Prix22.89 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30968 FLAP DISC 577F T27 GIANT 4-1/2"X5/8-11 40 YF-WEIGHT

Disque à lamelles 3M™ 577F, T27 à changement rapide, géant, 4-1/2 po x 5/8-11, poids 40 YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI04769631
N° MFR30968 FLAP DISC 577F T27 GIANT 4-1/2"X5/8-11 40 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.89 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.503 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60440263261
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141309682
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    00051141309682

Aperçu

Description du fabricant
30968 DISQUE À RABAT 577F T27
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec un agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium sur tous les types de métaux
  • Les rabats combinent le meulage et le mélange en une seule étape pour gagner du temps
  • Les rabats à endos en polyester épais offrent une durée de vie plus longue pour les applications à haute pression telles que les travaux à bord tranchant et le biseautage
  • Le disque à changement rapide simplifie les changements de disque