Motion
22315EMW33C3

NTN
22315EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04770337
N° MFR22315EMW33C3
Prix1,177.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22315EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04770337
N° MFR22315EMW33C3
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
Prix1,177.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.486 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520251567
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520251567

Aperçu

Description du fabricant
22315EMW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon