Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur7.00 po
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- CouleurVert
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- Type de mainPaire
- MatérielMousse nitrile
- Normes respectéesASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON20076490028132
Aperçu
- Technologie Intercept® exclusive avec armure extensible en Kevlar® DuPont™ Kevlar®
- Longueur des doigts repensée pour une plus grande dextérité, confort, usure et flexibilité
- Le surplus de revers amélioré (ECO) utilise une nouvelle technologie de fil et une élasticité accrue dans la zone des poignets
- Nouveau revêtement exclusif en mousse de nitrile verte
- Offre aux travailleurs la possibilité de manipuler des pièces tranchantes et des couteaux dans des applications à l’huile légère ou sèches
- Score CE : 4442
- Sans silicone et sans latex pour la protection des travailleurs et des produits