Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT HYBRIDE EN CÉRAMIQUE 206SFF-HYB#1
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 30 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 16 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant206SFF-HYB#1
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale4560 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741094719
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride