Motion
5508275
Série ISOTURN, grade submicronique IC807 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type DNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04773646
N° MFR5508275
Prix37.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC807 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type DNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04773646
N° MFR5508275

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    15.5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    DNMG 150408
  • Insérer le style
    DNMG
  • Qualité du fabricant
    IC807
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5508275 DNMG 432-TF IC807