Motion
0348451
Taraud manuel - série E061 , matériau en acier haute vitesse, finition en oxyde de bronze, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04773804
N° MFR0348451
Prix12.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série E061 , matériau en acier haute vitesse, finition en oxyde de bronze, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04773804
N° MFR0348451
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
Prix12.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1.063 po
  • Filetage Longueur  
    0.65 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    E061
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
5974927 451 E061 TAP 1/4-20