Motion
76-104-46A
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 2000 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en acier inoxydable A351-CF8M , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI04773946
N° MFR76-104-46A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 2000 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en acier inoxydable A351-CF8M , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI04773946
N° MFR76-104-46A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.96 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.2700 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable A351-CF8M
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de connexion
    Filetage femelle conique (NPT)
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Levier de verrouillage en position fermée seulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Style de transfert
    Port standard
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    76-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    670750223167
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable CF8M

Aperçu

Description du fabricant
76-104-46A VANNE À BILLE INOX 3/4 PO
  • Composants de l’investissement
  • Sièges renforcés
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Levier et écrou en acier inoxydable
  • Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
  • Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
  • NSF/ANSI 61 Section 8, Annexe G
  • NSF/ANSI 372 – Composants du système d’eau potable – Teneur en plomb