Motion
RB28-10

OLFA
RB28-10

OLFA 28mm RB28-10 Lame rotative en acier tungstène, 10pk
N° D’ARTICLE MI04774281
N° MFRRB28-10
Prix56.15 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OLFA
RB28-10

OLFA 28mm RB28-10 Lame rotative en acier tungstène, 10pk
N° D’ARTICLE MI04774281
N° MFRRB28-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.15 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.5 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une netteté inégalée et une rétention supérieure des bords
  • Pays d’origine
    JP
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Code d’harmonisation
    8211.94.5000
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de lames
    10
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Lame rotative en acier au tungstène
  • CUP_NON
    091511500523

Aperçu

Description du fabricant
RB28-10 9563 28MM OUTIL EN ACIER TUNGSTEN