Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- Normes respectéesCE Résistance aux coupures Niveau 3, CFIA
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON779406111350