Spécifications
Dimensions
- Couple continu6505 po
- Taille du port du moteur1-5/16–12 UNF-2B
- Hauteur totale5.78 po
- Longueur totale12.60 po
- Largeur totale5.80 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard ; (SAE CC) ; Boulon 4 ; Dia. pilote 127.0 [5.00] 14.35 [.565] Dia. Trous sur 162.0 [6.38] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu150 L/min
- Déplacement15.04 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.615 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum40 gal/min
- Régime maximum continu775 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride de boulon 4 - Pilote 5 po - SAE CC
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série6000 - Standard
- Type d’arbreConique
Aperçu
- 9 déplacements disponibles
- Peut être utilisé dans une multitude d’industries
- Présente une multitude d’options qui rendent ce moteur très « intelligent » et flexible à appliquer
- Très facile/flexible à intégrer dans un système
- Moteur très robuste pour les applications exigeantes