Motion
16MB-16MJ-16MJ

GATES RUBBER CO
16MB-16MJ-16MJ

T-shirt 725933745 - Bossage de joint torique mâle 1 po x 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04776870
N° MFR16MB-16MJ-16MJ
Prix88.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16MB-16MJ-16MJ

T-shirt 725933745 - Bossage de joint torique mâle 1 po x 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04776870
N° MFR16MB-16MJ-16MJ
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
Prix88.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Extrémité 3 Taille
    1 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 25 mm x 25 mm JIC mâle 37° évasé x 25 mm JIC mâle 37° évasé
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439434
  • CUP_NON
    072053439434

Aperçu

Description du fabricant
16MB-16MJ-16MJ 7259-33745