Motion
D5-RSA-18SB
Pignon de retour auto-aligné - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04776907
N° MFRD5-RSA-18SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour auto-aligné - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04776907
N° MFRD5-RSA-18SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    108.4 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D5-RSA-18SB SA RET IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté