Motion
PKLB6879FRC

LINK-BELT
PKLB6879FRC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 4-15/16 po., matériau en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04777711
N° MFRPKLB6879FRC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PKLB6879FRC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 4-15/16 po., matériau en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04777711
N° MFRPKLB6879FRC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    6-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 à 17.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Hauteur totale
    11.9375 po
  • Longueur totale
    20.1250 po
  • Largeur totale
    7.5000 po
  • Poids
    207 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    166000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    228000 lbf
  • Série
    PKLB6800F
  • CUP_NON
    662327442095

Aperçu

Description du fabricant
PKLB6879FRC OREILLERNOIR PK-LB6879FRC