Motion
TIV03S-305
Tubulure en nylon - Renforcée - Air seulement, 5/32 po de diamètre extérieur, 1000 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04777908
N° MFRTIV03S-305
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon - Renforcée - Air seulement, 5/32 po de diamètre extérieur, 1000 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04777908
N° MFRTIV03S-305

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 pi
  • Diamètre extérieur du tube
    5/32 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Renforcé - Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Matériau du tube
    Nylon (polymide)
  • Applications typiques
    Frein à air, pneumatique à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIV03S-305 TUBULURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon