Motion
742303-3

MAKITA
742303-3

Courroie de ponçage ou de finition – grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 21.0000 po, largeur de courroie 0.1250 po
N° D’ARTICLE MI04778024
N° MFR742303-3
Prix44.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
742303-3

Courroie de ponçage ou de finition – grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 21.0000 po, largeur de courroie 0.1250 po
N° D’ARTICLE MI04778024
N° MFR742303-3
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
Votre prix44.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    21 po
  • Largeur de la courroie
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Métaux, plastiques, résines, bois
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    088381-103800
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Courroie abrasive
  • CUP_NON
    088381103800

Aperçu

Description du fabricant
742303-3 1-1/8X21 80GRIT CEINTURES (BX